曜日別特売

プロパンバーナー火口 直径60ミリ

プロパンバーナー火口 直径60ミリ - Sakae Fuji(栄製機)
(1件のレビュー)
適合M-100、M-300、LS-800トラスコ品番816-2444全長(mm)128質量(g)235火炎温度(℃)1500火口径(mm)60火炎形状棒状炎発熱量(kW[kcal/h])59.3(51000)ねじサイズオネジM18×1.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10318902NO.7N
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10318902
2019-01-25
用途: 金属の熱処理

かさの部品がアルミでないのが良い 返火してもそうかんたんには
だめにならない 耐久性がすばらしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アタッチメント(ガス トーチ/バーナー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする