遮光めがね 102BW #4
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
用途ガス溶接など
種類遮光めがね
タイプSOLIDAレンズ
仕様JIST8141
トラスコ品番851-3430
材質ガラス
質量(g)22
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ム
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |