曜日別特売

カートリッジテープ用トランク

カートリッジテープ用トランク - ダイトウトランクカートリッジテープ用トランク - ダイトウトランクカートリッジテープ用トランク - ダイトウトランクカートリッジテープ用トランク - ダイトウトランク

テープメディアの保管・搬送用ケースです。

用途メディア保管・搬送材質錠前:鉄、内装:発泡ポリエチレン材質(本体)アルミ合金内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10320092CT20400×286×155
44,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10320108CT-50680×415×155
90,000
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10320065CT02265×180×50
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10320074CT04335×265×50
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10320083CT10400×165×155
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする