デスコC7

デスコC7 蝶プラ工業

透明なので中身が何か分かります。
多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。
角が丸い角型シリーズです。

用途細かい部品の監理・収納に トラスコ品番852-1429 クリア 容量(mL)418 材質(本体)スチロール 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×110×26 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)221×110×26 内容量1個
注意
※落とすと破損することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10321508 690403
440
349
384 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする