ウッドカーバ刃物(三角刃、角度60度、幅4.5ミリ)

ウッドカーバ刃物(三角刃、角度60度、幅4.5ミリ) 東京オートマック

ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。

用途木彫彫刻 仕様三角刃(60度) トラスコ品番852-1823 適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ) 材質安来鋼青紙1号 質量(g)10 刃幅(mm)4.5 内容量1個
注意
※適応機種:ウッドカーバ WCS-100型の手に持つヘッド部分がWC刃ヘッド(WH-6ヘッド)仕様のお客様、もしくは2000年以前にウッドカーバWCS-100型を御購入された御客様専用の彫刻刃物になります。
※木彫専用の彫刻刃物になります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10336488 TS16045
オープン
1,198
1,318 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする