セラミック刃 幅25mm
クリーパーHCT-30C型にホルダー(別売)を付けた状態、またはチーゼルワイスCH-80型に取り付け可能な錆取り用刃物です。
用途錆び取り
トラスコ品番852-1814
適合機種CH-80、ホルダー(HDS-HA-NASHI-3800)を取付けたHCT-30C、HCT-30Z、HCT-30A、HCT-30S、HMA-100B、HMA-100BE、HMA-100A
材質セラミック
質量(g)9
刃厚(mm)2
刃先形状平
刃のサイズ(mm)25×25
内容量1個
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |