共通替刃三角幅3ミリ 90度

共通替刃三角幅3ミリ 90度 東京オートマック
(2件のレビュー)

安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)

用途木彫刻 トラスコ品番818-3238 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 形状三角90度 全長(mm)45 質量(g)9 刃幅(mm)3 刃厚(mm)2.2 内容量1個
注意
※HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10336874 TN2203
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10336874
2021-06-26
用途:
彫刻
建設業・工事業

これは使えます、どのメーカーにもこのサイズが無いので大変有難いです、5,6本欲しいです三角刀ですから研ぎは難しいです、60度が有ると有難いです是非作って下さい

対象商品:
10336874
2018-12-10
用途:
木彫
農・林・水産業

喰いつきやすくいがスムーズでいいですね。無理な力が不要で工作が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする