共通替刃平丸幅6ミリ

共通替刃平丸幅6ミリ 東京オートマック

安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)

用途木彫刻 トラスコ品番799-9011 適合機種HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2 材質安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用) 形状平丸 全長(mm)45 質量(g)9 刃幅(mm)6 刃厚(mm)2.2 内容量1個
注意
※HHD-10は刃幅12mmまで、KHD-2は刃幅10mmまでです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10336926 FR2206
オープン
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする