高級手打刃(丸刃、幅6ミリ)
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
用途木彫彫刻
トラスコ品番852-1791
材質安来鋼青紙1号
軸径(Φmm)4.0
形状丸刃
質量(g)8
刃長(mm)30
刃幅(mm)6.0
内容量1個
注意
※適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10)※申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |