高級手打刃(丸刃、幅9ミリ)

高級手打刃(丸刃、幅9ミリ) 東京オートマック

安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。

用途木彫彫刻 トラスコ品番852-1792 材質安来鋼青紙1号 軸径(Φmm)4.0 形状丸刃 質量(g)8 刃長(mm)30 刃幅(mm)9.0 内容量1個
注意
※適応機種:ハンドクラフト シリーズ(HCT-30A・HCT-30S・HCT-30C・HCT-30Z)、ハンドメイト(HMA-100B・HMA-100A・HMA-100BE)、ウッドカーバ(WCS-100 KH-4ヘッド仕様)、ハイホリデー(HHD-10)
※申し訳御座いませんが、手打ち刃物の為、多少の寸法、重量に違いがでます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10336987 R409
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする