浦和工業 浦和工業の 電動工具 浦和工業の 電動工具・充電工具アクセサリー 浦和工業の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) パワーアングルヘッド120度 パワーアングルヘッド120度 注文コード 10337495 アングルヘッド採用により、様々な形状の作業に最適です。 用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに 仕様UM20、UM21モーターと組み合わせて使用 トラスコ品番515-3824 セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm 質量(g)210 角度(°)アングル角45 コレットチャック寸法(Φmm)2.35、3.0、3.175 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 UT07-21 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 10337495 UT07-21 オープン ¥71,980 ¥71,980 ¥79,178 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity グリーンホース(1/2)10m 精和産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ イエローホース(1/4)40m 精和産業 税込¥65,978 ¥59,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)5m 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 補助ハンドル用止め具 京セラ 税込¥340 ¥309 バスケットへ コレットチャック Φ4 リューター(日本精密機械工作) 税込¥6,488 ¥5,898 バスケットへ グリーンホース(1/2)40m 精和産業 税込¥153,780 ¥139,800 バスケットへ グリーンホース(1/2)30m 精和産業 税込¥108,878 ¥98,980 バスケットへ ドリルチャックセット 京セラ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ イエローホース(1/4)20m 精和産業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ゴムホース(9H)20m(カプラ付) 精和産業 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ ゴムホース(6M)20m(クイックJ付) 精和産業 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ エアレスツインホース 50m(ACG2) 精和産業 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ 20.0x280mm 六角軸ドリルビット エスコ 税込¥5,168~ ¥4,698~ ゴムホース(6M)50m(クイックJ付) 精和産業 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ グリーンホース(1/2)20m 精和産業 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ ゴムホース(6M)40m(クイックJ付) 精和産業 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ 直角アタッチメント PROXXON(プロクソン) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ オスダイス38-70 Panasonic(パナソニック) 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ エアレスツインホース 40m(ACG2) 精和産業 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ エアレスツインホース 20m(ACG2) 精和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具・充電工具アクセサリー締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)ヘッド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります ポンチ/ダイス アダプタ(締付/穴あけ) 締付/穴あけコレット ドリルチャック チャックハンドル(チャックキー) ドリルスタンド/ドリルガイド ヘッド ハンドル/グリップ 締め付け/穴あけ用部品 シェアする マイページ 最近見た商品