フナソー
ポータブルバンドソーBIM13X14X1635 14mm
最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。
用途
ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断
適合機種
アサダ170170A
山数
14
材質
コバルト入りバイメタル
トラスコ品番
826-6087
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
質量(g)
100
全長(m)
1.635
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10691135
BIM13X14X1635X0.65 14
1.635
13
0.65
¥
14,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください