トーグ安全工業
矢印板
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途
工事現場や駐車場内に
仕様
全面反射
トラスコ品番
135-1553
材質
アルミ
質量(kg)
6
高さ(mm)
480
縦(mm)
560
横(mm)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10342754
AR-9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください