流線型ハロゲン回転灯青色12v
大型の強力ゴムマグネットを使用しているため傷がつきにくく、急停止しても安定して回転します。
高輝度ハロゲン球を使用した視認性抜群の回転灯です。
色青
トラスコ品番854-7672
材質ポリカーボネート樹脂グローブ
質量(g)920
消費電力(W)35
電源シガーソケット
電源コード(m)4
内容量1個
注意
※お客様自身で製品本体及び配線等の加工を加えられた商品の返品・交換は一切いたしかねます。
報知器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07