オーバンドたばね #14×5黒

オーバンドたばね #14×5黒 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンドたばね #14×5黒 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンドたばね #14×5黒 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンドたばね #14×5黒 共和[輪ゴム・ゴムバンド] オーバンドたばね #14×5黒 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。
良質の天然の純ゴムを使用しています。
締まりがよくてやわらかく、よく伸びます。

用途電源コードの結束、園芸結束資材として トラスコ品番790-0201 材質天然ゴム 厚さ(mm)1.1 質量(g)500 番手#14×5 折径(mm)50 切り幅(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(20個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10881657 GFS-105TBK
オープン
51,980
57,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする