ロールフィルター ポリ乳酸 1000×100m

ロールフィルター ポリ乳酸 1000×100m 橋本クロス

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。

用途制御盤のプレフィルターとして、切子のろ過フィルターとして 材質ポリ乳酸 トラスコ品番809-6036 幅(mm)1000 質量(kg)2.2 長さ(m)1 耐熱温度(℃)140 残留粒子(μ)40 透気度(mL/cm2/sec)411 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10348862 HR100100
68,800
59,980
65,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空調用フィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/185/
2023-03-02

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする