曜日別特売

バーキュート 短柄ハンドブラシ バーキンタ

バーキュート 短柄ハンドブラシ バーキンタ - バーテック

ブラシフィラメントが金属検出器で検出可能です。
耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性にすぐれた衛生管理用ブラシ仕様です。

用途食品工場などでの釜の洗浄などトラスコ品番805-1583材質バーキンタ(PBT(ポリブチレンテレフタレート)、鉄成分)、PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)35質量(g)234縦(mm)228横(mm)70耐熱温度(℃)140℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1035054261240601
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする