61240601 バーキュート 短柄ハンドブラシ バーキンタ バーテック 10350542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーキュート 短柄ハンドブラシ バーキンタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10350542 品番61240601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ブラシフィラメントが金属検出器で検出可能です。
耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性にすぐれた衛生管理用ブラシ仕様です。

用途食品工場などでの釜の洗浄など トラスコ品番805-1583 材質バーキンタ(PBT(ポリブチレンテレフタレート)、鉄成分)、PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)35 質量(g)234 縦(mm)228 横(mm)70 耐熱温度(℃)140℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする