ミドリ安全
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
色
ホワイト
足幅
EEE
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
規格
JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
機能
静電
材質(底部)
EVA/合成ゴム
材質(先芯)
ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10361767
MPN-305S-W-22.0
22
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
返品不可
10361776
MPN-305S-W-22.5
22.5
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
10361785
MPN-305S-W-23.0
23
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
10361794
MPN-305S-W-23.5
23.5
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
10361803
MPN-305S-W-24.0
24
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
10361812
MPN-305S-W-24.5
24.5
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
10361828
MPN-305S-W-25.0
25
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
10361837
MPN-305S-W-25.5
25.5
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
10361846
MPN-305S-W-26.0
26
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
10361855
MPN-305S-W-26.5
26.5
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
10361864
MPN-305S-W-27.0
27
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
10361873
MPN-305S-W-27.5
27.5
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
10361882
MPN-305S-W-28.0
28
¥
10,800
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
10361898
MPN-305S-W-29.0
29
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
10361916
MPN-305S-W-30.0
30
¥
10,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください