清涼フルフードキャップ

清涼フルフードキャップ サンエス

常温から高温作業室向けの清涼タイプです。
毛髪混入防止に絶大な効果があります。

用途食品製造現場での着用に、異物混入対策をとる現場での着用に グリーン サイズM トラスコ品番854-7356 材質ポリエステル65%、綿35% 質量(g)68 種類フルフード 頭囲(cm)62 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10365224 FX75210-M-C27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 650 / 税込 715

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする