グローブマニア(川西工業)
ニュー アルファージャージ 3双組(LL)
トラスコ品番
854-8443
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10692483
2311-LL
LL
26
8.3
12.2
24.5
表/塩化ビニル樹脂(可塑剤)、裏/綿100%
グリーン
1.6
3
抗菌・防臭
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください