カラードライブ茶
ドライブや一般軽作業に最適です。
個性豊かなカラー展開になっています。
用途流通作業、検品、品質管理、検査、精密機器取り扱い、サービス業など
色茶
サイズM
全長(cm)22±0.6
トラスコ品番813-6800
材質手袋:綿100%、すべり止め:ポリ塩化ビニル
質量(g)28
入数(双)10
中指長(cm)8.5±0.3
手のひらまわり(cm)16.6±1
内容量1セット(10個)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
手袋 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07