ケブラー 7G ESー厚手

ケブラー 7G ESー厚手 アトム

驚異的な強さを誇る厚手タイプのケブラー[[R下]]手袋です。

用途食肉解体作業、建築鉄筋作業、木材加工、金属加工 厚さ(mm)1.8 機能耐切創 内容量1セット(10双)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
ゲージ数
耐切創性
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10715678 HG-42S S 21 7.2 18.4 ケブラー[[R下]]紡績糸、金属糸 イエロー/ブルー 7 5/XF 10
41,500
26,980
29,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
10715662 HG-42M M 22 7.6 18.8 ケブラー[[R下]]紡績糸、金属糸 イエロー/ブルー 7 5/XF 10
41,500
 
 
取扱い終了

返品不可
10715644 HG-42L L 23.2 7.9 21.4 ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3% イエロー/ブルー 7 5/XF 10
41,500
 
 
取扱い終了
10715653 HG-42LL LL 23.6 8.1 23.4 ケブラー[[R下]]長繊維97%、ポリウレタン3% イエロー/ブルー 7 5/XF 10
41,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする