アトム
純綿手甲 先丸
手甲付きの腕カバーです。
汚れや日差しから腕、袖口を守ります。
用途
果樹収穫、農作業、園芸作業など
色
黒
サイズ
フリー
トラスコ品番
813-6786
質量(g)
60
幅(cm)
20±0.5
混率(%)
綿100
全長(cm)
44±0.5
袖口幅(cm)
8.5±0.5
内容量
1セット(10個)
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10715827
312-B
¥
6,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください