丸和ケミカル
日本一チューリップ軍手
特紡2本編の定番品です。
用途
一般作業
トラスコ品番
825-9339
厚さ(mm)
2.1
入数(双)
1
糸本数(本)
2
内容量
1ダース(12双)
注意
※北海道・九州は1200円、沖縄・離島は実費、
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10370596
127
フリー
23.5
8
18
綿100%(40メリヤス生地)、滑り止め:塩化ビニール樹脂(帯電防止剤入り)
ホワイト
600
7
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください