アトム
ポリエチレン手袋 L 100枚入
(1件のレビュー)
全長(cm)
29±0.6
材質
ポリエチレン
色
透明
厚さ(mm)
0.04
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
100
トラスコ品番
813-6855
質量(g)
300
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10693235
1720-100L
L
9.2±0.3
33.0±0.8
¥
630
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください