ポリエチレン手袋 S 100枚入

ポリエチレン手袋 S 100枚入 - アトム

油や薬品に強いポリエチレン製です。
裏面にエンボス加工が施されているのでベトつきにくくなっています。
取り出しやすく保管のしやすいボックスタイプです。

用途精密作業、機械工業、食品加工業、農作業、園芸作業、清掃、毛染めなど全長(cm)29±0.6材質ポリエチレン透明厚さ(mm)0.04粉有無粉無エンボス加工内エンボス入数(枚)100トラスコ品番813-6857質量(g)245内容量1箱(100枚)
注意
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じましたら使用を中止してください。
※熱いものには触れないでください。
※水や油類等の液体の中での使用はできるだけ避けてください。液体が浸透することがあります。
※家庭用洗剤・洗剤・漂白剤・油等がついた場合は使用後はよく洗い落としてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
106932531720-100SS8.4±0.327.4±0.8
630
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする