曜日別特売

耐溶剤手袋 ダイローブH203-60

耐溶剤手袋 ダイローブH203-60 - ダイヤゴム

H203の60cmタイプ
腕全体をカバーすることも可能。
活性が無く、触れたものもシリコーン自体も化学変化や変質をおこさない「生理的不活性」です。
撥水性に優れます。
樹脂は耐熱性に優れ200℃まで耐えます。耐熱を目的としてご使用になる場合は、熱対策を施し安全にご使用ください。
使用中樹脂が溶けたり、使用後に硬化したりしません。
特定溶剤*に対して耐性があります。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。

用途
ドライボックスでの作業に適します。
生理的不活性の性質があることから薬品製造に使用されます。
浸漬可能な仕様であることから部品洗浄で使用できます。
粘着物取扱に適します。
耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン材質シリコンサイズL透明仕様N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン、肘上60cm種別耐特定溶剤手袋厚さ(mm)0.75入数(双)1口径(Φmm)150全長(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※特定溶剤…メタノール、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン、シクロヘキサノン(アノン)、メチルセロソルブ、エチルセロソルブアセトニトリル、ニトロベンゼン、ジメチルホルムアミド(DMF)、N-メチルピロリドン(NMP)等
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
トラスコ品番
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10371095H203-60-M60721-96797.411.2
20,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10371086H203-60-L60721-9661812
20,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする