13G ケブラーSD-SUS

13G ケブラーSD-SUS - アトム13G ケブラーSD-SUS - アトム13G ケブラーSD-SUS - アトム13G ケブラーSD-SUS - アトム
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線内容量1セット(10双)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
ゲージ数
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10717008HG-38-SS216.920ケブラー[[(R)]]長繊維50%、ウーリーナイロン35%、金属糸15%イエロー13ISO13997-TDM、EN388-2003E、4耐切創、低発塵性、耐熱10
23,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10716992HG-38-MM21.57.221ケブラー[[(R)]]長繊維50%、ウーリーナイロン35%、金属糸15%イエロー13ISO13997-TDM、EN388-2003E、4耐切創、低発塵性、耐熱10
23,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
10716983HG-38-LLLL23.88.221.2ケブラー[[(R)]]長繊維50%、ウーリーナイロン35%、金属糸15%イエロー13ISO13997-TDM、EN388-2003E、4耐切創、低発塵性、耐熱10
23,800
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10716974HG-38-LL---ケブラー[[(R)]]長繊維50%、ウーリーナイロン35%、金属糸15%-13ISO13997-TDM、EN388-2003E、4耐切創、低発塵性、耐熱10
21,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする