アトム
13G ケブラーSD-SUS すべり止めPVC
グリップ力の高いすべり止めタイプです。
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
機能
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
材質(すべり止め)
ポリ塩化ビニル
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ステンレス鋼線
ゲージ数
13
滑り止め効果
あり
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
耐切創性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10717017
HG-130-L
L
23
7.5
21
牛床革
イエロー
F、4
10
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10717026
HG-130-M
M
22
7.3
20.8
牛床革
イエロー
F、4
10
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10717035
HG-130-S
S
21.7
7.2
20.2
手袋:ケブラー[[R下]]長繊維、ウーリーナイロン、金属糸
イエロー
F、4
10
¥
24,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください