倒れコール送信機

倒れコール送信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)

トラスコ品番495-4050 セット内容テスト電池:単三アルカリ電池、取付用ビス 材質ABS樹脂 摘要送信機 質量(g)140 タイプ転倒検知送信機 使用温度範囲(℃)-10~50 電源9V006P電池 角度(°)傾斜検知:60(円周360動作) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20.5×64 電池寿命約1年 電波到達距離(m)約100 内容量1個
注意
※受信機とセットで使用。受信機は別売り。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10374622 EXH-TK1
49,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする