フィェスタ ボディウォッシュ10L

フィェスタ ボディウォッシュ10L 花王

100%植物性原料(洗浄基剤)を使用してます。
クリーミィな泡立ちでお肌さっぱりです。

使用場所浴室 商品タイプ業務用 材質成分 ヤシ脂肪酸 ラウリン酸 水酸化K 質量(kg)10.7 容量(L)10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10376415 44709
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする