アオコ除去材 クリアップメッシュ袋詰め品(5個入)

アオコ除去材 クリアップメッシュ袋詰め品(5個入) ユー・イー・エス

光触媒活性炭を耐候PEメッシュに袋詰め加工しています。
光の届く浅いところに沈めて使用します。
使用後は中身を取出して土壌改良材として再利用できます。

用途屋外の池・水槽のアオコ除去に トラスコ品番135-6297 材質光触媒活性炭、耐候性PEメッシュ 長さ(mm)450 幅(mm)300 質量(kg)11 グレー タイプ大粒 メッシュ4×8 危険物の類別非危険物 内容量1個
注意
※保管する場合は、高温・多湿をさけて室内暗所に保管してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10376668 KDX-ME(S)
50,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする