TKK バッテリーマイティー DC24V 200kg
トラスコ品番851-9609
セット内容航空索Φ5.56mm×8m、押ボタン2点操作コード3m、スイベルフック、ノーヒューズブレーカ付端子箱非常時用手動ハンドル
材質スチール
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
離島 | 1 | お送りできません |
ウインチ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09