イーグル 複動型分離タイプ爪つきジャッキ 爪能力5t ストローク150mm

イーグル 複動型分離タイプ爪つきジャッキ 爪能力5t ストローク150mm 今野製作所(EAGLE)

単動型油圧ポンプ、高圧ホースと繋げて使用するタイプです。
分離タイプなのでジャッキから離れて操作することが可能です。
ジャッキから離れて操作したい時に便利です。

用途低い位置から重量物を持ち上げる、重量物の高さを合わせる トラスコ品番522-4276 ストローク(mm)150 材質(本体)スチール 本体高さ(mm)388 爪部揚力(kN[tf])50(5.0) 頭部揚力(kN[tf])100(10.0) 爪位置(mm)22~172 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10389706 K1-150W
180,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする