ビジネスカセッター A3-001用 横仕切板

ビジネスカセッター A3-001用 横仕切板 サカセ化学工業

縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A3-001引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。

トラスコ品番868-4268 材質ポリスチレン(PS)樹脂 幅(mm)332 厚さ(mm)3 トウメイ 高さ(mm)120 質量(g)120 アズワン品番3-274-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10390932 A3-001S
520
469
516 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする