ビジネスカセッター A3-002用 横仕切板
縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A3-002引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
トラスコ品番868-4270
材質ポリスチレン(PS)樹脂
幅(mm)332
厚さ(mm)3
色トウメイ
高さ(mm)120
質量(g)120
アズワン品番3-274-07
内容量1個
事務用品 の新着商品


縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A3-002引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。