ビジネスカセッター A3-111用 縦仕切板
横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A3-111引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
トラスコ品番868-4271
材質ポリスチレン(PS)樹脂
幅(mm)460
厚さ(mm)3
色トウメイ
高さ(mm)80
質量(g)113
アズワン品番3-274-09
内容量1個
事務用品 の新着商品

横仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
A3-111引出内に2枚まで使用できます(3等分割)。
横仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。