室内用丸型灯油タンク ホームタンク90型
2ウェイストレーナー付で、水抜きバルブの操作で水やゴミが簡単に抜けます。
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
用途室内用の灯油タンク
容量(L)85
内容積(L)95
トラスコ品番123-0055
質量(kg)12
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】0.5
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)410×930
内容量1個
注意
※火災の恐れがありますので、揮発性の高いガソリンなどの油は絶対に入れないでください。※転倒・油漏れ・発火の恐れがありますので、分解・改造は絶対にしないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07