オーエッチ工業
ベルト荷締機
カムバックル式で簡単な操作で荷締作業ができます。
用途
軽作業によく使われます、梱包資材としても利用されます
トラスコ品番
808-0622
材質
ポリエステル
色
グリーン
材質(ベルト)
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10396977
SB100L-G (80KGF グリーン)
グリーン
S字フック(オープンフック)
25
1.8
0.5
1.8
2.3
80
-
¥
3,245
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください