バイタル工業
ベルトガッチャ 100kg
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。
ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。
ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途
荷物の締め付け
トラスコ品番
851-9320
材質
本体:鉄、金具:鉄、ベルト:ポリエステル
質量(kg)
0.5
色
黄
製品破断強度(tf)
1
内容量
1個
注意
※ベルトの両脇の緑の安全ラインまで傷が達したら、使用を中止してください。
※荷物の吊り上げには絶対に使用しないでください。
※ベルトを巻き取りドラムに巻き過ぎないでください。
※本機を引きずったり放り投げたりしないでください。
※ベルトの極端なねじれや、結ばれた状態で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10397047
BG-100
イエロー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
25
1.4
0.5
4.0
4.5
100
800
¥
5,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません