バイタル工業
ベルトガッチャ 250・500kg用コーナーパット
保護コーナーは荷物の鋭い角によるベルトの損傷摩耗を防止します。
用途
荷締の際の角当て
仕様
片面パット・マジックテープ式
トラスコ品番
851-9326
材質
ポリエステル
色
黄
質量(g)
115
内容量
1個
注意
※やぶれたり、糸がほつれたり、本体がすり減って中の白い糸が見えるようになったものは使用を中止して廃棄してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10397056
BG-CP
イエロー
-
-
-
-
-
-
250・500
-
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません