バイタル工業
ベルトガッチャ 250kg
荷物に傷がつかず、安定した荷め締け作業が可能です。
ベルトの長さ調節ができ、小さな力でパワフルな締め付け力が得られます。
ポリエステル製ベルトですので、安全で耐久力があります。
用途
荷物の締め付け
色
黄
製品破断強度(tf)
3
内容量
1個
注意
※ベルトの両脇の緑の安全ラインまで傷が達したら、使用を中止してください。
※荷物の吊り上げには絶対に使用しないでください。
※ベルトを巻き取りドラムに巻き過ぎないでください。
※本機を引きずったり放り投げたりしないでください。
※ベルトの極端なねじれや、結ばれた状態で使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト幅(mm)
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10397065
BG-250
イエロー
Jフック(クロスフック・ナローフック)
35
2.3
1
5
6
250
3000
¥
11,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10397074
BG-250P
イエロー
シボリ縫製(アイ・ワッカ)
35
2.3
1
5
6
250
3000
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。