曜日別特売

計量データロガー

計量データロガー - A&D(エー・アンド・デイ)計量データロガー - A&D(エー・アンド・デイ)

約5000の計量データを日付・時間入りで保持
保存した計量データをUSBポートから簡単にPCへ取り込み可能(専用ソフト不要)
(対応OS: Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10)
PCやプリンタが持ち込めない場所に最適
GLP出力の記憶も可能
持ち運び時(キャップ装着時)には防塵防滴構造(IP65)
接続ケーブル4本付属

付属品RS-232C通信ケーブル(各1m、3種)、USB延長ケーブル(約0.5m)トラスコ品番868-1786電源不要(計量器またはパソコンより供給)対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10/11適合機器RS-232Cの付いているA&D製の天びん、はかりインターフェースUSB動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH 以下(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(キャップ装着時)防水性IP65誤差時計:±1分/月データ記録件数A&D標準フォーマット(1データ15文字)で約5000内容量1個
注意
※他社機器への接続は、未検証のため、動作の保証はいたしかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10404905AD168855×17×103約601710355
18,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする