三洋化成
マイ抗菌まな板大型
JIS抗菌、SIAA抗菌に適合しています。
用途
調理用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
230×410×13
色
ハーフホワイト
トラスコ品番
816-3673
材質
PE
質量(kg)
1.122
適合規格
JIS抗菌適合・SIAA抗菌適合・食品衛生法適合
内容量
1セット(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10879855
KMN-M
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください