三洋化成
マイ抗菌まな板中型
JIS抗菌、SIAA抗菌に適合しています。
用途
調理用
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
205×350×13
色
ハーフホワイト
適合
JIS抗菌・食品衛生法・SIAA抗菌
トラスコ品番
816-3674
材質
PE
質量(kg)
0.848
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10882524
KMN-S
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください