カードラックA5ー15N
作業伝票を利用した管理板です。
人員別・得意先別・日付別などの作業配分に最適です。
15段・30段があり、併列使用が効果的です。
A4:色/白、タイトルプレート・項目プレートは付きません。
トラスコ品番136-5697
材質スチール
寸法(mm)【カードラック使用カード】A4=210×297、A5=148×210、B6=128×182
質量(kg)3.1
高さ(mm)610
奥行(mm)50
間口(mm)240
段数30×15段
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07