カラーボタン40Φ4P

カラーボタン40Φ4P - MagX(マグエックス)カラーボタン40Φ4P - MagX(マグエックス)カラーボタン40Φ4P - MagX(マグエックス)カラーボタン40Φ4P - MagX(マグエックス)カラーボタン40Φ4P - MagX(マグエックス)カラーボタン40Φ4P - MagX(マグエックス)カラーボタン40Φ4P - MagX(マグエックス)カラーボタン40Φ4P - MagX(マグエックス)
(1件のレビュー)

40mmで大きめの掲示物に便利!

内容量1セット(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10718618MFCB-40-4P-B(40パイX14MM)
2,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
10718627MFCB-40-4P-R(40パイX14MM)
2,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10718636MFCB-40-4P-W(40パイX14MM)
2,600
1,998
2,198(税込)
当日出荷
10718584MFCB-40-4P-Y(40パイX14MM)
2,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
10718602MFCB-40-4P-C色込
2,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
10718593MFCB-40-4P-K(40パイX14MM)
1,700
取扱い終了
10718645MFCB-40-4P-O
1,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10718602
2022-10-04
用途: 事務所内ホワイトボードにメモを貼る為

マグネットの力が強いので、メモが落ちる心配がない点がとても良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする