MagX(マグエックス)
マグネットロール粘着付200幅10M巻
テープ長さ(m)
10
仕様
粘着付
材質
等方性マグネットシート、粘着剤
幅(mm)
200
厚さ(mm)
0.8
色
無地
高さ(mm)
10000
質量(g)
5800
吸着力(N)
0.31 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)380G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10422956
MSWFGR-08-200-10
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください