マグネットロール粘着付2厚100幅10M

マグネットロール粘着付2厚100幅10M - MagX(マグエックス)
吸着力(N)0.54 N(1cm2あたり)無地材質等方性マグネットシート、粘着剤仕様粘着付幅(mm)100厚さ(mm)2高さ(mm)10000質量(g)6900テープ長さ(m)10磁束密度(表面)540G内容量1セット(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
テープ長さ(m)
厚さ(mm)
吸着力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10718977MSWFGR-2-100-10 (2.0X100MM)1001020.54 N(1cm2あたり)
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする